3M 790 ชุดฐานเคเบิ้ลไท 1 นิ้ว x 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดและฐานประกอบ |
ประเภทคลิป | ทางเดียว |
สี | งาช้าง |
ความสูง | 0.21 " |
ความยาว | 1" |
วัสดุ | กาวสำรอง |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ความสูงของสล็อต | 0.18 " |
ความกว้างของช่อง | ไม่สามารถใช้งาน |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 185 องศา F |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
792 | 1" | ฿43,339 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.