3 นาที 80099 | แผ่นรองขัดมือ Diamond M40 Micron 10 Pk- Pk10 | 2dkg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 80099 แผ่นรองขัดมือ Diamond M40 Micron 10 Pk | AB9JMN 2DKG4

3M 80099 แผ่นรองขัดมือเพชร M40 ไมครอน 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9JMN รุ่น: 80099ข้ามอ้างอิง: 2DKG4

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿17,123 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัดมือ
วัสดุขัดเพชร
ประเภทขัดเคลือบ
สีสีเหลือง
ฟังก์ชันการผสม / การขัดสีการขัดผิว / การขัด
เกรดM40 ไมครอน
ขบ320
ความยาว3.75 "
UPC005114480099
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS6805305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดประเภทขัดสีฟังก์ชันเกรดขบความยาวราคา
3M 80100 แผ่นรองขัดมือ Diamond M20 Micron 10 Pk | AB9CCA 2BAA9 801002.25 "เพชรเคลือบขาวการผสม / การขัดสีการขัดผิว / การขัดM20 ไมครอน5003.75 "฿16,646
3M 18451 แผ่นรองมือขัดสารส้ม ออกไซด์ปานกลาง 40 Pk | AB9JHD 2DHJ1 184516"ไม่ทออลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอสีน้ำตาลการตกแต่ง / การขัด, การผสม / การขัด, กาว, การเคลือบ, การกำจัดการกัดกร่อนของซีลแลนท์กลาง1209"฿10,833
3M 81895 แผ่นรองขัดมือ Diamond M10 Micron 10 Pk | AB9JJF 2DHZ1 818952.25 "เพชรเคลือบสีน้ำเงินการผสม / การขัดสีการขัดผิว / การขัดM10 ไมครอน8003.75 "฿16,720
3M 17637 แผ่นขัดมือ Alum.silicate Sf, 60 Pk | AB9JNX 2DKV6 176376"ไม่ทออลูมิเนียมซิลิเกตไม่ทอขาวLight Cleansing ทำความสะอาดและเสร็จสิ้นสุดยอด25009"฿7,286
3M 10115 แผ่นขัดขนแกะหยาบสีดำ 18 Pk | AB9JPZ 2DLF2 101152"ขนเหล็กสังเคราะห์-Black-หยาบ34"฿5,618
3M 10116 แผ่นขัดขนแกะกลางสีดำ 18 ชิ้น | AB9JQD 2DLF7 101162"ขนเหล็กสังเคราะห์-Black-กลาง24"฿5,031
3M 80102 กระดาษทรายขัดมือ Diamond R10 Micron 10 Pk | AB9WRC 2FWU1 801022.25 "เพชรเคลือบสีน้ำเงินการผสม / การขัดสีการขัดผิว / การขัดR10 ไมครอน8003.75 "฿17,057

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 80099 แผ่นรองขัดมือเพชร M40 ไมครอน 10 ชิ้น
฿17,123 / หน่วย