3m 8445-2.5 | หดเย็น 2 ถึง 1/0awg 2.5 นิ้ว สีเทา | 5znj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 8445-2.5 Cold Shrink 2 ถึง 1 / 0awg 2.5in Grey | AE7NGC 5ZNJ7

3M 8445-2.5 การหดเย็น 2 ถึง 1/0awg 2.5in สีเทา

In Stock
รายการ: AE7NGC รุ่น: 8445-2.5ข้ามอ้างอิง: 5ZNJ7

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿1,136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดเย็น
สายเคเบิล2 ถึง 1/0 AWG
สีสีเทา
ID หลังจากหดตัว0.35 "
ID ก่อนหดตัว0.72 "
ความยาว2.5 "
วัสดุEPDM / ยางซิลิโคน
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000
อัตราส่วนการหดตัวไม่ได้รับการจัดอันดับ
หดตัวชั่วคราวไม่สามารถใช้งาน
ชั่วคราว พิสัย-66 ถึง 500 F
UPC00054007094869
ความหนาของผนังหลังจากหดตัวช่วงการใช้งาน min dia - เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด. 420-.720 "
แบบติดผนังกำแพงกลาง
ช่วงลวด2 ถึง 1/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังหลังจากหดตัวสายเคเบิลสีช่วงลวดID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาววัสดุราคา
3M 8428-6M ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 50 ชิ้น | AB9KTC 2DPV1 8428-6Mไม่สามารถใช้งาน-Black450 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "6"ยาง EPDM฿145,622
3M 8428-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KUH 2DRA8 8428-6ไม่สามารถใช้งาน-Black450 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "6"ยาง EPDM฿23,852
3M 8426-11 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KUK 2DRC2 8426-11ไม่สามารถใช้งาน-Black2/0 ถึง 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "ยาง EPDM฿20,575
3M 8429-9 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVF 2DRF8 8429-9ไม่สามารถใช้งาน-Black900 ถึง 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"ยาง EPDM฿38,262
3M 8429-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVR 2DRH8 8429-6ไม่สามารถใช้งาน-Black900 ถึง 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"ยาง EPDM฿23,066
3M 8427-16 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16ไม่สามารถใช้งาน-Black250 ถึง 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "ยาง EPDM฿42,059
3M 8427-6 ฉนวนขั้วต่อหดเย็น 10 ชิ้น | AB9KXR 2DRV2 8427-6ไม่สามารถใช้งาน-Black250 ถึง 400 kcmil0.67 "1.38 "6"ยาง EPDM฿16,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 8445-2.5 การหดเย็น 2 ถึง 1/0awg 2.5in สีเทา
฿1,136 / หน่วย