3 นาที 86407 | แผ่นขัด 40 X 2 นิ้ว M125 G Diamond | 2jeg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 86407 แผ่นขัด 40 x 2 นิ้ว M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8

3M 86407 กระดาษทรายขัด 40 x 2 นิ้ว M125 G Diamond

In Stock
รายการ: AC2EFA รุ่น: 86407อ้างอิงไขว้: 2JEG8

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿26,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัด
วัสดุขัดเพชร
สนับสนุนวัสดุผ้า
น้ำหนักสำรองC
สีBlack
เกรดปลาย
ขบM125
ความยาว40 "
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS6805200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดขบความยาวราคา
3M 99403 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 120 G อลูมิเนียมออกไซด์ 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"อลูมิเนียมออกไซด์กระดาษCสีน้ำตาลปลาย12011 "฿9,755
3M 99402 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 G อลูมิเนียมออกไซด์ 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"อลูมิเนียมออกไซด์กระดาษCสีน้ำตาลปลาย15011 "฿13,104
3M 02015 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 G Sc 250 ชิ้น | AB9JPC 2DKX4 020154"ซิลิกอนคาร์ไบด์กระดาษCBlackปลาย15011 "฿31,118
3M 99437 แผ่นขัด 11-1/4 x 4-3/16 นิ้ว 150 G 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "ซิลิกอนคาร์ไบด์--สีน้ำตาลปลาย15011.25 "฿14,383
3M 99438 แผ่นขัด 11-1/4 x 4-3/16 นิ้ว 120 G 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187ซิลิกอนคาร์ไบด์สังเคราะห์-สีน้ำตาลปลาย12011.25 "฿14,951
3M 88595 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 กรัม โกเมน 250 ชิ้น | AB9WTC 2FXD9 885959"โกเมนกระดาษAสีแดงปลาย15011 "฿8,900
3M 88619 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 120 G Garnet 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"โกเมนกระดาษAสีแดงปลาย12011 "฿18,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 86407 กระดาษทรายขัด 40 x 2 นิ้ว M125 G Diamond
฿26,235 / หน่วย