3m 99403 | แผ่นขัด 11 X 9 นิ้ว 120 G อลูมิเนียมออกไซด์ 25 Pk | 2ayj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 99403 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 120 G อลูมิเนียมออกไซด์ 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7

3M แผ่นขัด 99403 11 x 9 นิ้ว 120 g อลูมิเนียมออกไซด์ 25 Pk

In Stock
รายการ: AB9BUW รุ่น: 99403อ้างไขว้: 2AYJ7

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿9,755 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
สนับสนุนวัสดุกระดาษ
น้ำหนักสำรองC
สีสีน้ำตาล
เกรดปลาย
ขบ120
ความยาว11 "
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.79
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดขบความยาวราคา
3M 99402 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 G อลูมิเนียมออกไซด์ 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"อลูมิเนียมออกไซด์กระดาษCสีน้ำตาลปลาย15011 "฿13,104
3M 02015 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 G Sc 250 ชิ้น | AB9JPC 2DKX4 020154"ซิลิกอนคาร์ไบด์กระดาษCBlackปลาย15011 "฿31,118
3M 99437 แผ่นขัด 11-1/4 x 4-3/16 นิ้ว 150 G 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "ซิลิกอนคาร์ไบด์--สีน้ำตาลปลาย15011.25 "฿14,383
3M 99438 แผ่นขัด 11-1/4 x 4-3/16 นิ้ว 120 G 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187ซิลิกอนคาร์ไบด์สังเคราะห์-สีน้ำตาลปลาย12011.25 "฿14,951
3M 88595 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 150 กรัม โกเมน 250 ชิ้น | AB9WTC 2FXD9 885959"โกเมนกระดาษAสีแดงปลาย15011 "฿8,900
3M 86407 แผ่นขัด 40 x 2 นิ้ว M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8 864072"เพชรผ้าCBlackปลายM12540 "฿26,235
3M 88619 แผ่นขัด 11 x 9 นิ้ว 120 G Garnet 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"โกเมนกระดาษAสีแดงปลาย12011 "฿18,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M แผ่นขัด 99403 11 x 9 นิ้ว 120 g อลูมิเนียมออกไซด์ 25 Pk
฿9,755 / หน่วย