3m Fp-301-1/2" 100' | ท่อหดแบบใช้ความร้อน 100 ฟุต 6-1 Awg ใส | 4nkr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M FP-301-1 / 2 Heat Shrink Tube 100Ft 100-6 AWG Clear | AD1YKE 8NKR4

3M FP-301-1/2" 100' ท่อหด 100Ft 6-1 AWG ใส

In Stock
รายการ: AD8YKE รุ่น: FP-301-1/2" 100'ข้ามอ้างอิง: 4NKR3

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿5,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อน
สายเคเบิล6 ถึง 1 AWG
สีทูโทนช็อคชิพ
ID หลังจากหดตัว0.25 "
ID ก่อนหดตัว0.5 "
ความยาว100ft
วัสดุPolyolefin ที่ยืดหยุ่น
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
อัตราส่วนการหดตัว2:1
หดตัวชั่วคราว212 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 275 F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.025 "
แบบติดผนังผนังบาง
ช่วงลวด6 ถึง 1 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังหลังจากหดตัวสายเคเบิลสีความกว้างช่วงลวดID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวราคา
3M FP301-1/16-6"-สีดำ PK100 ท่อหดแบบยืดหยุ่น 0.063 นิ้ว 10 ชิ้น | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Black0.063 "In0.031 "0.063 "6"฿358
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 ท่อหดแบบยืดหยุ่น 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-ทูโทนช็อคชิพ0.063 "In0.031 "0.063 "6"฿349
3M FP301-3/64-6"-สีดำ PK100 ท่อหดแบบยืดหยุ่น 0.046 นิ้ว 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Black0.046 "In0.023 "0.046 "6"฿308
3M FP-301-3/32" PK25 ท่อหดด้วยความร้อน 48 นิ้ว 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 ถึง 26 AWGทูโทนช็อคชิพ-28 ถึง 26 AWG0.046 "0.093 "4ft฿4,483
3M FP-301-3/16" PK25 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 20-18 AWG สีดำ 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 ถึง 18 AWGBlack-20 ถึง 18 AWG0.093 "0.187 "4ft฿5,169
3M FP-301-3/4" PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48In 4-3/0 AWG สีดำ 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 ถึง 3/0 AWGBlack-4 ถึง 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft฿4,603
3M FP-301-3/4" PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 ถึง 3/0 AWGทูโทนช็อคชิพ-4 ถึง 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft฿4,603

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M FP-301-1/2" 100' ท่อหด 100Ft 6-1 AWG ใส
฿5,649 / หน่วย