3M H-35-BIN ขั้วต่อสีแดง ขนาด 76b Bin 1000 Pk
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อ Twist On Wire |
สี | สีแดง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รหัสสี |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 0.67 " |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สูงสุด การรวมลวด | 4#14 with 1-2#18 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 10 AWG |
นาที. การรวมลวด | 3 ถึง 9 # 18 |
นาที. ขนาดสายไฟ | 22 AWG |
ชนิดภาพเขียน | ลวด |
UPC | 00054007431411 |
ความกว้าง | 0.66 " |
ประเภทลวด | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-29-BIN | สีเทา | 0.57 " | ขั้วต่อ Twist On Wire | 0.33 " | 300 VAC | 0.31 " | ฿6,956 | ||
H-33-BIN | สีเหลือง | 0.95 " | ขั้วต่อ Twist On Wire | - | AC 600V | 0.55 " | ฿9,213 | ||
412-กระเป๋า | - | - | เชื่อมต่อ | - | - | - | ฿39,943 | ||
SG-ตัวอย่าง | - | - | ขั้วต่อ Twist On Wire | - | - | - | ฿477 | ||
กระเป๋า SG-B | - | - | ขั้วต่อ Twist On Wire | - | - | - | ฿7,410 | ||
กระเป๋า SG-B | - | - | ขั้วต่อ Twist On Wire | - | - | - | ฿2,332 | ||
กระเป๋า SG-G | - | - | ขั้วต่อ Twist On Wire | - | - | - | ฿2,292 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.