3M เครื่องกรองน้ำ ICE260-S 3/4 นิ้ว 6.68 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรองน้ำ |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | Mfr. เลขที่ HF60-S |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | 3 / 4 "NPT |
กรองสื่อ | ถ่านกัมมันต์ |
อัตราการไหล | 6.68 กรัมต่อนาที |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
ไมครอน | 0.2 |
นาที ความดัน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 5.5 " |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.88 " |
ลด | คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด |
อายุการใช้งาน | 70,000 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8421210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ไมครอน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE265-ส | 3 / 4 "NPT | 6.68 กรัมต่อนาที | 3 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด | ฿48,047 | ||
ICE120-ส | 3 / 8 "NPT | 1.5 กรัมต่อนาที | 0.5 | 4.5 " | 17 " | 4" | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์และเกล็ด | ฿12,308 | ||
ICE125-ส | 3 / 8 "NPT | 1.5 กรัมต่อนาที | 1 | 4.5 " | 17 " | 4" | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด | ฿12,369 | ||
ICE140-ส | 3 / 8 "NPT | 2.1 กรัมต่อนาที | 0.2 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด | ฿16,335 | ||
ICE145-ส | 3 / 8 "NPT | 2.1 กรัมต่อนาที | 3 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด | ฿15,039 | ||
ICE160-ส | 1 / 2 "NPT | 3.34 กรัมต่อนาที | 0.2 | 5" | 17.5 " | 8" | คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด | ฿19,513 | ||
ICE165-ส | 1 / 2 "NPT | 3.34 กรัมต่อนาที | 3 | 5" | 17.5 " | 8" | ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด | ฿18,367 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.