3 นาที M10-8fbk | หางปลาเปลือย 12 ถึง 10 Awg, 500 Pk- Pk500 | 2jkx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M M10-8FBK หางปลาเปลือย 12 ถึง 10 awg 500 ชิ้น | AC2FFR 2JKX1

3M M10-8FBK หางปลาเปลือย 12 ถึง 10 Awg, 500 Pk

In Stock
รายการ: AC2FFR รุ่น: M10-8FBKข้ามอ้างอิง: 2JKX1
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
฿11,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วส้อม
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว347 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.73 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#8
ประเภทขั้วปิดกั้น
UPC00054007020097
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดวัสดุเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดประเภทขั้วราคา
3M MU18-8FLX หางปลาเปลือย 22 ถึง 18 AWG 100 ชิ้น | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 ถึง 18 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.68 "โขก#8การปิดประตู฿3,279
3M MU10-10FLX หางปลาเปลือย 12 ถึง 10 awg 50 ชิ้น | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 ถึง 10 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.73 "โขก#10การปิดประตู฿2,586
3M M14-8FX หางปลาเปลือย 16 ถึง 14 awg 100 ชิ้น | AA9JZC 1DMC4 เอ็ม14-8เอฟเอ็กซ์16 ถึง 14 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.7 "ประสาน#8Standard ฿2,704
3M M10-8FX เทอร์มินอลตะเกียบ เปลือย 12 ถึง 10 awg 50 ชิ้น | AA9JZD 1DMC5 เอ็ม10-8เอฟเอ็กซ์12 ถึง 10 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.73 "ประสาน#8Standard ฿1,663
3M M18-8FBX หางปลาเปลือย 22 ถึง 18 awg 100 ชิ้น | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 ถึง 18 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.65 "ประสาน#8ปิดกั้น฿1,967
3M M14-8FBX หางปลาเปลือย 16 ถึง 14 awg 100 ชิ้น | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 ถึง 14 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.65 "ประสาน#8ปิดกั้น฿2,288
3M M14-10FBX หางปลาเปลือย 16 ถึง 14 awg 100 ชิ้น | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 ถึง 14 AWGทองแดงกรกฎาคม347 องศา F0.65 "ประสาน#10ปิดกั้น฿1,872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M M10-8FBK หางปลาเปลือย 12 ถึง 10 Awg, 500 Pk
฿11,571 / หน่วย