3m M14-516r/sk | หางปลาเปลือยประสาน 16-14, 1000 Pk- Pk1000 | 2jjv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M M14-516R/SK Ring Terminal Bare Brazed 16-14, 1000 Pk | AC2FBK 2JJV3

3M M14-516R/SK เทอร์มินอลแหวนเปลือยแบบประสาน 16-14, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AC2FBK รุ่น: M14-516R/SKข้ามอ้างอิง: 2JJV3

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿12,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว347 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.89 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
UPC00054007013921
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MU14-8RLX หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 16 ถึง 14 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.74 "฿1,997
3M MV14-6R/SK ริงเทอร์มินอล สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / สก#6สีน้ำเงินทองแดงStandard ไวนิล221 องศา F600V0.8 "฿22,820
3M MNG14-8RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8สีน้ำเงินทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.91 "฿32,055
3M MNG14-8R/LK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8สีน้ำเงินทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.94 "฿36,419
3M MNG14-10R/LK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10สีน้ำเงินทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.94 "฿32,165
3M MNG14-10RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10สีน้ำเงินทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.91 "฿32,657
3M MNG14-14R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / สก1 / 4 "สีน้ำเงินทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.09 "฿32,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M M14-516R/SK เทอร์มินอลแหวนเปลือยแบบประสาน 16-14, 1000 Pk
฿12,480 / หน่วย