3 นาที Mh10-14flx | เทอร์มินอลตะเกียบ สีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk- Pk25 | 3 ปอนด์ 37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MH10-14FLX Fork Terminal Yellow 12 To 10 Awg, 25 Pk | AC9XCC 3LB37

3M MH10-14FLX เทอร์มินอลโช้ค สีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk

In Stock
รายการ: AC9XCC รุ่น: MH10-14FLXข้ามอ้างอิง: 3LB37
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
฿2,625 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วส้อม
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.2 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ประเภทขั้วการปิดประตู
UPC10051128588939
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดราคา
3M MH10-14FLK หางปลาไหล เหลือง 12 ถึง 10 Awg | AB9KRN 2DPT4 เอ็มเอช10-14FLKสีเหลือง1.2 "1 / 4 "12 ถึง 10 AWG฿17,272
3M MH14-8FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 AWG 250 ชิ้น | AC2FGX 2JLA9 เอ็มเอช14-8FLKสีน้ำเงิน1"#816 ถึง 14 AWG฿11,622
3M MH10-8FLK หางปลาไหล เหลือง 12 ถึง 10 awg 250 ชิ้น | AC2FKB 2JLN3 เอ็มเอช10-8FLKสีเหลือง1"#812 ถึง 10 AWG฿18,927
3M MH10-10FLK หางปลาไหล 12 ถึง 10 AWG สีเหลือง 250 ชิ้น | AC2FKD 2JLN7 เอ็มเอช10-10FLKสีเหลือง1"#1012 ถึง 10 AWG฿15,258
3M MH18-8FLK หางปลาไหล สีแดง 22 ถึง 18 awg 250 ชิ้น | AC2FMN 2JMC1 เอ็มเอช18-8FLKสีแดง1"#822 ถึง 18 AWG฿10,655
3M MH18-10FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีแดง 22 ถึง 18 awg 250 ชิ้น | AC2FMR 2JMC5 เอ็มเอช18-10FLKสีแดง1"#1022 ถึง 18 AWG฿12,190
3M MH14-10FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 250 ชิ้น | AC2FNU 2JMH4 เอ็มเอช14-10FLKสีน้ำเงิน1"#1016 ถึง 14 AWG฿11,670

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MH10-14FLX เทอร์มินอลโช้ค สีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk
฿2,625 / หน่วย