3m Mng18-187dfk | ตัวเมียปลดสีแดง 22 ถึง 18awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2jlc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNG18-187DFK ตัวเมีย ปลดสีแดง 22 ถึง 18awg 1000 Pk | AC2FHB 2JLC5

3M MNG18-187DFK ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18awg, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AC2FHB รุ่น: MNG18-187DFKข้ามอ้างอิง: 2JLC5

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿32,976 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.085 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.77 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
UPC00054007024057
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีฉนวนกันความร้อน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MNGI14-250DFK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "สีน้ำเงินเป็นบางส่วน0.83 "โขก0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿44,150
3M MNGI14-250DFIK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "สีน้ำเงินเต็ม0.83 "โขก0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿65,404
3M MNGI18-250DFIK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีแดง 22 ถึง 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "สีแดงเต็ม0.83 "โขก0.250 x 0.032 "22 ถึง 18 AWG฿57,592
3M MNU14-250DFIK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "สีน้ำเงินเต็ม0.87 "โขก0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿31,032
3M MNG14-250DFK ตัวเมีย ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "สีน้ำเงินเป็นบางส่วน0.86 "ประสาน0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿36,472
3M MNU18-250DFIK ตัวเมีย ปลดสีแดง 22 ถึง 18awg 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "สีแดงเต็ม0.87 "โขก0.250 x 0.032 "22 ถึง 18 AWG฿34,664
3M MNHU10-250DFIK ตัวเมีย ปลดสีเหลือง 12 ถึง 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "สีเหลืองเต็ม1.2 "โขก0.250 x 0.032 "12 ถึง 10 AWG฿22,539

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNG18-187DFK ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18awg, 1000 Pk
฿32,976 / หน่วย