3m Mng18bck | ขั้วต่อประกบชน แดง 22-18, 1000 Pk- Pk1000 | 2drt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNG18BCK ขั้วต่อประกบแบบชน สีแดง 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4

3M MNG18BCK ขั้วต่อประกบชน สีแดง 22-18, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AB9KXH รุ่น: MNG18BCKอ้างอิงไขว้: 2DRT4
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
฿50,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อรอยต่อก้น
บาร์เรลภายใน Dia.0.07 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ตะเข็บประสาน
UPC00054007013136
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
3M MNG10BCK ขั้วต่อประกบแบบชน เหลือง 12-10, 500 ชิ้น | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "สีเหลืองทองเหลือง1.15 "12 ถึง 10 AWG฿27,733
3M MNG14BCK ขั้วต่อประกบแบบชน สีน้ำเงิน 16-14 1000 ชิ้น | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "สีน้ำเงินทองเหลือง1"16 ถึง 14 AWG฿50,757
3M MNG18BCX ขั้วต่อประกบแบบชน สีแดง 22-18 100 ชิ้น | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "สีแดงทองแดง1"22 ถึง 18 AWG฿6,275
3M MNG14BCX ขั้วต่อประกบก้น สีน้ำเงิน 16-14 100 ชิ้น | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "สีน้ำเงินทองแดง1"16 ถึง 14 AWG฿5,368
3M MNG10BCX ขั้วต่อประกบชน เหลือง 12-10 50 ชิ้น | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "สีเหลืองทองแดง1.15 "12 ถึง 10 AWG฿3,231

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNG18BCK ขั้วต่อประกบชน สีแดง 22-18, 1000 Pk
฿50,931 / หน่วย