3m Mnhu18-250dmik | ขั้วต่อตัวผู้ สีแดง 22 ถึง 18 Awg, 250 Pk- Pk250 | 2jlr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNHU18-250DMIK ตัวผู้ปลด สีแดง 22 ถึง 18 Awg, 250 Pk | AC2FKR 2JLR5

3M MNHU18-250DMIK ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18 Awg, 250 Pk

In Stock
รายการ: AC2FKR รุ่น: MNHU18-250DMIKอ้างอิงข้าม: 2JLR5

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿17,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.065 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.2 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
UPC00054007063575
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดแท็บราคา
3M MNHU10-250DMIK ตัวผู้ปลดสีเหลือง 12 ถึง 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250 ดีเอ็ม12 ถึง 10 AWG0.15 "สีเหลืองทองเหลืองชุบดีบุกเต็ม1.2 "โขก0.250 x 0.032 "฿22,539
3M MNU14-250DMIK ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250 ดีเอ็ม16 ถึง 14 AWG0.085 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุกเต็ม0.95 "โขก0.085 "฿32,917
3M MNG18-250DMK ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 ถึง 18 AWG0.065 "สีแดงทองเหลืองชุบดีบุกเต็ม0.92 "ประสาน0.250 x 0.032 "฿37,396
3M MNG18-250DMIK ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250 ดีเอ็มมิก22 ถึง 18 AWG0.065 "สีแดงทองแดงชุบดีบุกเต็ม0.95 "ประสาน0.250 x 0.032 "฿50,086
3M MNG14-187DMK ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg 1000 Pk | AB9LEG2DUC8 MNG14-187DMK16 ถึง 14 AWG0.08 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วน0.84 "ประสาน0.187 x 0.020 "฿36,279
3M MNU18-187DMIK ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187 ดีเอ็ม22 ถึง 18 AWG0.08 "สีแดงทองแดงชุบดีบุกเต็ม0.87 "โขก0.08 "฿42,573
3M MNG14-250DMK ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 ถึง 14 AWG0.085 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วน0.94 "ประสาน0.250 x 0.032 "฿37,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNHU18-250DMIK ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18 Awg, 250 Pk
฿17,217 / หน่วย