3 นาที Qslv-m8 2/0 | Cold Shrink 8-3/0 Awg ยาว 2.5 นิ้ว | 4dyy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M QSLV-M8 2/0 Cold Shrink 8-3 / 0 Awg ความยาว 2.5 นิ้ว | AD7EQF 4DYY1

3M QSLV-M8 2/0 หดเย็น 8-3/0 Awg ความยาว 2.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7EQF รุ่น: QSLV-M8 2/0อ้างอิงข้าม: 4DYY1
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
฿2,690 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนเชื่อมต่อเย็นหด
สายเคเบิล8-2 / 0 AWG อลูมิเนียม, 8-3 / 0 AWG Copper
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.2 "
ID ก่อนหดตัว0.75 "
ความยาว2.5 "
วัสดุยาง EPDM พร้อมซีล Mastic ที่ปลายแต่ละด้าน
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000
อัตราส่วนการหดตัวไม่ได้รับการจัดอันดับ
หดตัวชั่วคราวไม่สามารถใช้งาน
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 266 F
UPC00051128572368
ความหนาของผนังหลังจากหดตัวไม่สามารถใช้งาน
แบบติดผนังกำแพงกลาง
ช่วงลวด8-2 / 0 อลูมิเนียม 8-3 / 0 ทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดสายเคเบิลID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาววัสดุแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าชั่วคราว พิสัยราคา
3M QSLV-M 2-500 การหดตัวแบบเย็น 2awg-1000kcmil 5.25 นิ้ว | AD7EQG 4DYY2 คิวเอสแอลวี-เอ็ม 2-5002-500 อลูมิเนียม 2-1000 ทองแดงอลูมิเนียม 2 ถึง 500 kcmil, ทองแดง 2 ถึง 1000 kcmil0.4 "1.6 "5.25 "ยาง EPDM พร้อมซีล Mastic ที่ปลายแต่ละด้าน1000-40 ถึง 266 F฿3,598
3M 8428-12 ขั้วต่อฉนวน | AE2NXL 4YT51 8428-12450 ถึง 800 kcmil500 ถึง 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "ยาง1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿4,319
3M 8426-9 ขั้วต่อฉนวน | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 ถึง 250 kcmil2/0 ถึง 250 kcmil0.55 "1.18 "9"ยาง1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿2,063
3M 8427-12 ขั้วต่อฉนวน | AE2NYU 4YT81 8427-12250 ถึง 400 kcmil250 ถึง 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "ยางเอทิลีนโพรพิลีน1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿3,087
3M 8423-6 ขั้วต่อฉนวน | AE2NYV 4YT82 8423-66 ถึง 4 AWG6 ถึง 4 AWG0.31 "0.56 "6"ยางเอทิลีนโพรพิลีน1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿1,624
3M 8424-8 ขั้วต่อฉนวน | AE2NYW 4YT83 8424-810 ถึง 1/0 AWG10 ถึง 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"ยางเอทิลีนโพรพิลีน1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿2,085
3M 8425-8 ขั้วต่อฉนวน | AE2NYX 4YT84 8425-82 ถึง 1/0 AWG2 ถึง 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"ยางเอทิลีนโพรพิลีน1000V-40 องศาถึง 194 องศา F฿1,792

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M QSLV-M8 2/0 หดเย็น 8-3/0 Awg ความยาว 2.5 นิ้ว
฿2,690 / หน่วย