80/20 4132-ดำ | ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1 X 7/8 X 1 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | 29pa05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4132-BLACK ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1 x 7/8 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVH 29PA05

80/20 4132-BLACK ฉากยึดมุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1 x 7/8 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ

In Stock
รายการ: AF8ZVH รุ่น: 4132-BLACKข้ามอ้างอิง: 29PA05
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
฿427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขายึดมุมด้านใน 2 รู
สีBlack
มิติ A1"
มิติข้อมูล B1"
มิติข้อมูล C0.188 "
มิติ D0.438 "
มิติ E0.5 "
มิติ F0.875 "
มิติ G0.5 "
ขนาด H0.281 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม2
ความกว้าง568777 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7610900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดราคา
80/20 25-4132 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted, 25มม. x 22มม. x 25มม., อะลูมิเนียม, สีใส | AE4EZK 5JRT8 25-413225 มม25 มม4 มม6105-T5฿382
80/20 40-4332 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบเย็บขอบ 40มม. x 36มม. x 40มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EZL 5JRT9 40-433240 มม40 มม6 มม6105-T5฿367
80/20 4132 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1 x 7/8 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5฿413
80/20 4332 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5฿451

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4132-BLACK ฉากยึดมุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1 x 7/8 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ
฿427 / หน่วย