ABANAKI SVIPER01 พายชนิดออยล์ Skimmer
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พายน้ำมัน |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
การติด | พื้นผิว |
รอบต่อนาที | 57 |
ขนาด | 3/4 'เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ชนิดภาพเขียน | หลอดประเภท |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | การก่อสร้าง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ไปถึง | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2CR-30 | กระเป๋าถือ (R) | พอลิเมอ | 30 " | 115 | ฮิต F | ฐานแบน | 24 " | - | ฿121,378 | ||
ST2CR-60 | กระเป๋าถือ (R) | พอลิเมอ | 60 " | 115 | ฮิต F | ฐานแบน | 54 " | - | ฿123,318 | ||
เอสเอ็มดีซี-08 | เข็มขัด | เหล็ก | 8" | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 8" | 19 | ฿25,707 | ||
เอสเอ็มดีซี-12 | เข็มขัด | เหล็ก | 12 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 12 " | 19 | ฿26,774 | ||
เอสเอ็มดีซี-18 | เข็มขัด | เหล็ก | 18 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 18 " | 19 | ฿27,652 | ||
เอสเอ็มดีซี-24 | เข็มขัด | เหล็ก | 24 " | 110 | องศา 140 | ฐานแบน | 24 " | 19 | ฿28,535 | ||
OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,895 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.