AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8D15KIT ชุดระบายอากาศในที่อับอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดระบายอากาศนำไฟฟ้า |
แอมป์ | 19A |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | รอบต่อนาที 3250 |
สี | สีแดง |
ความยาวสายไฟ | 10 ฟุต |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
HP | 1/4 แรงม้า |
รวมถึง | พัดลม, ท่อลมพร้อม Canister, Saddle Vent, 90 องศา Elbow และ Universal Mount |
ความยาว | 6 ฟุต 15 ฟุต |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 974 CFM |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 11 " |
รหัส HS | 8414596590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ความยาวท่อ | HP | รวมถึง | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8A15KIT | 4A | 6 ฟุต 15 ฟุต | 1/3 แรงม้า | พัดลม, ท่อลมพร้อม Canister, Saddle Vent, 90 องศา Elbow และ Universal Mount | เกี่ยวกับแกน | AC 115V | ฿45,011 | |
CVF8A25KIT | 4A | 6 ฟุต 25 ฟุต | 1/3 แรงม้า | พัดลม, ท่อลมพร้อม Canister, Saddle Vent, 90 องศา Elbow และ Universal Mount | เกี่ยวกับแกน | AC 115V | ฿41,700 | RFQ
|
CVF8D25KIT | 19A | - | 1/4 แรงม้า | พัดลม, ท่อลมพร้อม Canister, Saddle Vent, 90 องศา Elbow และ Universal Mount | เกี่ยวกับแกน | 12V ซี | ฿43,123 | RFQ
|
CVF8A25K50 | - | 25 ฟุต | - | ช่องระบายอากาศบริเวณอาน อุปกรณ์เสริม | แฟนแคน | AC 220V | ฿38,690 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.