แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความจุโหลด | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP-010002 | ฿408 | RFQ | |||||
A | TP-010088 | ฿1,244 | RFQ | |||||
A | TP-010207 | ฿7,371 | RFQ | |||||
A | TP-010029 | ฿656 | RFQ | |||||
A | TP-010061 | ฿1,074 | RFQ | |||||
A | ทีพี-01010เอ็กซ์ | ฿1,492 | RFQ | |||||
A | TP-010169 | ฿5,151 | RFQ | |||||
A | ทีพี-01024เอ็กซ์ | ฿9,603 | RFQ | |||||
A | TP-010045 | ฿863 | RFQ | |||||
A | TP-010126 | ฿2,746 | RFQ |
ตัวยึดแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 254-25-M6-8-55 | ฿731 | |
B | 353-30-36-M8-S-70 | ฿363 | |
C | 352-100-50-M16-E-40 | ฿3,140 | |
C | 352-15-20-M4-E-70 | ฿120 | |
D | 452-20-15-M6-E-55 | ฿345 | |
C | 352-15-15-M4-E-70 | ฿113 | |
C | 352-125-55-M16-E-40 | ฿6,340 | |
E | 453-50-61-M8-S-55 | ฿2,260 | |
B | 353-30-30-M8-S-70 | ฿337 | |
F | 353-10-10-M5-E-55 | ฿167 | |
B | 353-30-36-M8-S-55 | ฿363 | |
G | 253-32-M8-30-55 | ฿581 | |
B | 353-35-40-M8-S-70 | ฿408 | |
B | 353-50-61-M8-S-55 | ฿820 | |
B | 353-50-61-M8-S-70 | ฿820 | |
H | 352.1-25-13-1/4-55 | ฿143 | |
F | 353-20-15-M6-E-55 | ฿205 | |
I | 256-25-1/4X20-55-GR | ฿1,258 | |
J | 452-60-40-M10-S-55 | ฿2,500 | |
C | 352-30-20-M8-E-40 | ฿245 | |
C | 352-25-30-M6-E-40 | ฿197 | |
D | 452-30-15-M8-E-55 | ฿587 | |
D | 452-30-20-M8-E-55 | ฿653 | |
D | 452-30-30-M8-E-55 | ฿740 | |
D | 452-40-40-M8-E-55 | ฿1,160 |
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 4240-00-NIB-0237 | ฿3,999 | |
A | 4240-00-NIB-0238 | ฿7,580 |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ออกแบบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ 19 | ฿2,905 | ||||||
B | 2LVR4 | ฿258 | ||||||
C | 20UZ 21 | ฿1,564 | ||||||
D | 2LVR6 | ฿1,046 | ||||||
E | 20UZ 18 | ฿963 | ||||||
F | 20UZ 20 | ฿6,785 | ||||||
G | 5XR49 | ฿1,061 | ||||||
H | 20UZ 22 | ฿4,012 | ||||||
H | 20UZ 23 | ฿8,769 | ||||||
I | 2LVP5 | ฿6,410 | ||||||
I | MWSW8X8 | ฿4,346 | ||||||
I | 2LVP3 | ฿2,576 | ||||||
J | 2LVP1 | ฿846 | ||||||
I | 2LVP6 | ฿7,813 | ||||||
K | MBSW8X8 | ฿4,187 | ||||||
K | 2LVP7 | ฿850 | ||||||
K | 2LVP9 | ฿2,615 | ||||||
K | 2LVR2 | ฿5,536 | ||||||
L | 2LVR5 | ฿654 | ||||||
D | 2LVR7 | ฿1,087 |
เมาท์ปรับระดับ
แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
VRP Type Rubber Cube แผ่นสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | วีอาร์พี-324 | RFQ |
B | วีอาร์พี-36 | RFQ |
C | วีอาร์พี-16 | RFQ |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน, แผ่นไดมอนด์เพลท x แผ่นยึดจับแรงเสียดทาน, 4 นิ้ว x 4 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1310710616 | CV4QEU | ฿530 |
แผ่นรองพัก Dia 10 mm สูง 4.5 mm
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
K0292.061 | CR7CFD | ฿521 |
แผ่นสั่นสะเทือน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
B1999 | CH7WQE | - | RFQ |
แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนช่วยแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงที่เกิดจากโครงสร้าง การสั่นด้วยความถี่สูง และการติดตั้งที่ยากโดยไม่จำเป็นต้องใช้สลักเกลียว Raptor Supplies เสนอแผ่นเหล่านี้จากแบรนด์เช่น ก่ออิฐ และแอร์ล็อค มีโครงสร้างแบบนีโอพรีนหรือไนไตรล์เพื่อต้านทานสารเคมีอันตราย น้ำมันและกรด และยังช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนเล็กน้อยในชั้นล่างและชั้นบนของโครงสร้างและส่วนประกอบในอาคาร แผ่นแยกการสั่นสะเทือนเหล่านี้มีคุณสมบัติอายุที่ดี ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง ความเสถียรระดับ และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด เลือกจากแผ่นรองเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบโบลต์ออน เพชร แบน แซนด์วิชแผ่นเหล็กซีเมนต์ โปรไฟล์ และวาฟเฟิล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ฟิวส์
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ถุงมือไฟฟ้า
- Ash Trays Receptacles บุหรี่และ Ash Tray Sand
- เครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- ครั่ง
- Wigglers และ Wiggler Sets
- VICKERS ปั๊มใบพัดคู่
- ALLEGRO SAFETY คลายร้อน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางสายเอียงแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมถังขยะ
- EATON โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 50 ซีรี่ส์ที่ได้รับการปรับปรุง
- MARTIN SPROCKET ชุดมือจับเปลี่ยนไฟเบอร์กลาส
- WESTWARD ประแจแหวนข้างปากตาย
- DAYTON เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- PANDUIT คลิปสายเคเบิล
- STANDARD XCHANGE แลกเปลี่ยนความร้อน
- BDG แจ็คเก็ตงานเชื่อม