Akro-mils 33105สีฟ้า | กล่องแบ่ง ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | 2rv35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 33105BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | เอซี3ดีเอฟ 2RV35

AKRO-MILS 33105BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8-8/1 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AC3DYF รุ่น: 33105BLUEข้ามอ้างอิง: 2RV35

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿590 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 20
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่ง
สีสีน้ำเงิน
สีตัวแบ่งBlack
เสร็จสิ้นซึ่งได้ทำเป็นสัน
ความสูง5" ถึง 6"8" ถึง 10"
ความสูงภายใน4 5 / 8 "
ความยาวภายใน9 5 / 16 "
ความกว้างภายใน6 11 / 16 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด25 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว5
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน20
UPC032903310511
ปริมาณ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 33011, 35010, 42105, 41105
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความกว้างภายในแพคเกจจำนวนราคา
    กล่องแบ่ง AKRO-MILS 33105RED ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | เอซี3ดีจี 2RV36 33105REDสีแดง6 11 / 16 "500฿590
    AKRO-MILS 33105SCLAR กล่องแบ่งช่อง ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีใส | AD3NPP 40K428 33105 วินาทีทูโทนช็อคชิพ9 5 / 16 "500฿552
    AKRO-MILS 33105GREY Divider Box ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีเทา | AE7JQY 5YN01 33105 สีเทาสีเทา6 11 / 16 "20฿590

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 33105BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8-8/1 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีน้ำเงิน
    ฿590 / หน่วย