Akro-mils 35010 | ที่ใส่ป้าย ยาว 5-3/4 นิ้ว กว้าง 4-3/4 นิ้ว แพ็ค 6 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ที่ใส่ป้าย AKRO-MILS 35010 ยาว 5-3/4 นิ้ว กว้าง 4-3/4 นิ้ว แพ็ก 6 ชิ้น | AC9NTG 3HRX5

AKRO-MILS 35010 ที่ใส่ฉลาก ยาว 5-3/4 นิ้ว กว้าง 4-3/4 นิ้ว แพ็ค 6

In Stock
รายการ: AC9NTG รุ่น: 35010ข้ามอ้างอิง: 3HRX5
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
฿1,319 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือป้าย
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
ความสูงภายนอก1 / 8 "
ความยาวภายนอก5 3 / 4 "
ความกว้างภายนอก4 3 / 4 "
UPC032903350104

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ที่ใส่ฉลาก Akro-Mils 35010 ปกป้องฉลากจากความเสียหายและสิ่งสกปรก และเป็นวิธีที่ง่ายในการจัดเก็บถังขยะให้เป็นระเบียบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวยึดฉลาก Akro-Mils 35010 สามารถจับฉลากที่มีขนาดสูงสุด 5 x 3-3/4 นิ้ว
  • มันทำจากพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานการแตกหักหรือการแตกร้าว
  • มีสีโปร่งใสเพื่อให้อ่านฉลากได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยให้สามารถติดตามชิ้นส่วนและสแกนบาร์โค้ดได้
  • มีจำหน่ายเป็นแพ็ค 6 ตัว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อะโคร-มิลส์ กระเป๋าคอ & สแต็ค 60 ปอนด์ & Totes กอง 90 ปอนด์: ภาชนะจัดเก็บพลาสติกที่ได้มาตรฐาน FDA เหล่านี้สามารถรองรับผู้ถือฉลากของแบรนด์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บ งานระหว่างทำ โรงรถ การขนส่งและการถ่ายโอน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO.9001

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ที่ยึดฉลากเหล่านี้ติดอยู่กับภาชนะอย่างไร?

A. ที่ใส่ฉลากพลาสติกเหล่านี้สามารถหนีบเข้ากับปากกระเป๋าได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีฝาปิดหรือไม่ก็ตาม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกก. จำนวนราคา
AKRO-MILS 29306 ที่ใส่ป้าย ชั้นวางลวด สีใส แพ็ค 25 ชิ้น | AH6ZZL 36MY25 29306พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม25฿3,931

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 35010 ที่ใส่ฉลาก ยาว 5-3/4 นิ้ว กว้าง 4-3/4 นิ้ว แพ็ค 6
฿1,319 / แพ็ค