Akro-mils 39085สีฟ้า | ภาชนะพร้อมฝาปิด 8.5 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 9 นิ้ว น้ำเงิน | 5la32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
AKRO-MILS 39085BLUE ภาชนะพร้อมฝา 8.5 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 9 นิ้ว น้ำเงิน | AE4JRF 5LA32

AKRO-MILS 39085BLUE คอนเทนเนอร์ฝาปิดแนบ, 8.5 Gallon, ความยาว 21-1/2 นิ้ว, ความสูง 9 นิ้ว, สีฟ้า

In Stock
รายการ: AE4JRF รุ่น: 39085BLUEข้ามอ้าง: 5LA32

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿2,358 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแนบฝาภาชนะ
ความจุ8 แกลลอน.
สีสีน้ำเงิน
ความสูง8 "ถึง 10"
ความยาวด้านในด้านล่าง18 7 / 16 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง12 7 / 8 "
ความสูงภายใน7 5 / 8 "
ความยาวภายใน18 1 / 2 "
ความยาวสูงสุดด้านใน19 3 / 4 "
ภายในด้านบนกว้าง14 3 / 16 "
ความกว้างภายใน12 1 / 2 "
ความยาว20 "ถึง 22"
ความจุโหลด8 แกลลอน.
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
ความสูงภายนอก9"
ความยาวภายนอก21 1 / 2 "
ความกว้างภายนอก15 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903001587
ปริมาณ1.12 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ1.12 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง14 "ถึง 16"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)57.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.28
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: RU843HR1420
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกความจุสีแพคเกจจำนวนความสูงความสูงภายในความยาวภายในความกว้างภายในราคา
    AKRO-MILS 39120RED ภาชนะพร้อมฝา 12 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 12-1/2 นิ้ว แดง | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 แกลลอน.สีแดง612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "฿2,675
    AKRO-MILS 39120GRN ภาชนะพร้อมฝาปิด 12 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 12-1/2 นิ้ว สีเขียว | AA8DWV 18C526 39120GRN15 1 / 4 "12 แกลลอน.สีเขียว612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "฿2,675
    AKRO-MILS 39170 ฝาปิดภาชนะ 17 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 17 นิ้ว สีเทา | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 แกลลอน.สีเทา312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "฿3,075
    AKRO-MILS 39-0854W023 ภาชนะพร้อมฝาปิด 8 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 9 นิ้ว เทา | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 แกลลอน.สีเทา--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "฿2,358
    AKRO-MILS 391204W024 ภาชนะมีฝาปิด ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 12-1/2 นิ้ว เทา | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 แกลลอน.สีเทา--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "฿2,538
    AKRO-MILS 39120BLUE ภาชนะพร้อมฝา 12 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 12-1/2 นิ้ว น้ำเงิน | AE4JRG 5LA33 39120 บลู15 1 / 4 "12 แกลลอน.สีน้ำเงิน612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "฿2,771
    AKRO-MILS 39170BLUE ภาชนะพร้อมฝา 17 แกลลอน ยาว 21-1/2 นิ้ว สูง 17 นิ้ว น้ำเงิน | AE4JRH 5LA34 39170 บลู15 1 / 4 "17 แกลลอน.สีน้ำเงิน312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "฿3,075

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 39085BLUE คอนเทนเนอร์ฝาปิดแนบ, 8.5 Gallon, ความยาว 21-1/2 นิ้ว, ความสูง 9 นิ้ว, สีฟ้า
    ฿2,358 / หน่วย