AKRO-MILS 66486CLDBL คอนเทนเนอร์ฝาปิด, 12 แกลลอน, สีใส/น้ำเงิน
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แนบฝาภาชนะ |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 12 " |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 17 7 / 8 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 12 3 / 4 " |
ความสูงภายใน | 12 " |
ความยาวภายใน | 17 1 / 4 " |
ความยาวสูงสุดด้านใน | 19 3 / 4 " |
ภายในด้านบนกว้าง | 14 3 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 12 " |
ความยาว | 20 "ถึง 22" |
ความจุโหลด | 12 แกลลอน. |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 12 1 / 2 " |
ความยาวภายนอก | 21 1 / 2 " |
ความกว้างภายนอก | 15 1 / 4 " |
แพคเกจจำนวน | 6 |
UPC | 032903312201 |
ปริมาณ | 1.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 14 "ถึง 16" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.