ALBION SZ1062810HG ล้อไม่มียาง 10 นิ้ว 440 Lb
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อยางแข็ง |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
ความจุ | 440 ปอนด์ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
เหมาะกับเพลา | 5 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | สังกะสี |
ฮับสี | เงิน |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สาขา |
ความกว้างของฮับ | 2-1 / 4 " |
โหลดคะแนน | 440 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ขอบยาง Dia. | 4-1 / 2 " |
ยางแก้มหมายเลข | 4.10 / 3.50-4 |
ความหนาของยาง | 3" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8716905040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CO |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | เจาะ Dia | ความจุ | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.257.1530G | 550 ปอนด์ | 5 / 8 " | 550 ปอนด์ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 10 " | 2.75 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | สีเทา | ฿1,442 | ||
NF106281001G | 350 ปอนด์ | 5 / 8 " | 350 ปอนด์ | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | สังกะสี | ฿3,124 | ||
SZ0622808G | 250 ปอนด์ | 1 / 2 " | 250 ปอนด์ | ฟันเลื่อย | 6" | 2" | 0 ถึง 299 ปอนด์ | สังกะสี | ฿1,312 | ||
SZ0822808G | 280 ปอนด์ | 1 / 2 " | 280 ปอนด์ | ฟันเลื่อย | 8" | 2" | 0 ถึง 299 ปอนด์ | สังกะสี | ฿2,142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.