WESTWARD 10Z913 Sandblaster ป้อนแรงดัน 45lb 60-125psi
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดแบบ Blaster |
ความกดอากาศ | 60 ถึง 125 PSI |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 9 พร้อมหัวฉีด 3/32 ", 11 พร้อมหัวฉีด 7/64", 13 พร้อมหัวฉีด 1/8 ", 18 พร้อมหัวฉีด 9/64" |
กระโดดความจุ | 45 ปอนด์ |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ความยาวท่อ | 8ft |
วัสดุ | เหล็กยางพลาสติกเซรามิก |
ชนิดภาพเขียน | ฟีดแรงดัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.69 |
รหัส HS | 8424301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z911 | 10ft | กาลักน้ำปืนระเบิดชุด | เหล็ก, ยางเซรามิก | - | ฿2,411 | ||
10Z912 | 10ft | เครื่องขัดแบบ Blaster | เหล็ก, ยางเซรามิก | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ฿10,679 | ||
10Z914 | 8ft | เครื่องขัดแบบ Blaster | เหล็กยางพลาสติกเซรามิก | ฟีดแรงดัน | ฿20,088 | ||
10Z915 | 8ft | เครื่องขัดแบบ Blaster | เหล็กยางพลาสติกเซรามิก | ฟีดแรงดัน | ฿20,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.