ALL GEAR AG12SS12600 Winch Line Synthetic 1/2 นิ้ว x 600 Feet
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายกว้าน |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 600ft |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
ขนาด | 1 / 2 " |
ประเภทสาระ | Strand 12 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 7100 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 5607504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ขนาด | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SS516100 | 100ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿15,831 | |
AG12SS516150 | 150ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿18,458 | |
AG12SS516200 | 200ft | 5 / 16 " | 3060 ปอนด์ | ฿29,172 | |
AG12SS38100 | 100ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿16,069 | |
AG12SS38150 | 150ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿28,050 | |
AG12SS38200 | 200ft | 3 / 8 " | 4160 ปอนด์ | ฿40,392 | |
AG12SS12100 | 100ft | 1 / 2 " | 7100 ปอนด์ | ฿27,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.