ALL GEAR AGBR12150 เชือกล่อวัว/ไนล่อน 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ฟุต L
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกกระทิง Arborist |
สี | สีน้ำเงิน |
ค่าการยืดออก | % 6.00 7.00 ไป% |
ความยาว | 150ft |
ประเภทแพคเกจ | ด้าย |
การก่อสร้างเชือก | ถักคู่ |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
วัสดุเชือก | โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน |
หมวดหมู่ย่อย | Arborist / ปีนเชือก |
ความต้านแรงดึง | 9500 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1900 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 5607504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สี | ค่าการยืดออก | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | เชือก Dia. | วัสดุเชือก | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR12600 | 1900 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | - | 600ft | ระวิง | 1 / 2 " | โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน | 9500 ปอนด์ | ฿31,792 | ||
AG3STHSC58150 | 2100 ปอนด์ | ตัวติดตามสีขาว / น้ำเงิน / แดง | ลด 4.00% | 150ft | กระเป๋า | 5 / 8 " | โค - พอลิเมอร์ | 10,500 ปอนด์ | ฿7,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.