ALL GEAR AGBR34600 เชือกล่อวัว/ไนล่อน 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต L
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกกระทิง Arborist |
สี | ส้ม |
ค่าการยืดออก | % 6.00 7.00 ไป% |
ความยาว | 600ft |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
การก่อสร้างเชือก | ถักคู่ |
เชือก Dia. | 3 / 4 " |
วัสดุเชือก | โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน |
หมวดหมู่ย่อย | Arborist / ปีนเชือก |
ความต้านแรงดึง | 23,000 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 4600 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 5607504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | เชือก Dia. | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR58600 | สีแดง | 600ft | ระวิง | 5 / 8 " | 18,000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | ฿46,539 | ||
AGBR916150 | สีเหลือง | 150ft | ด้าย | 9 / 16 " | 14,000 ปอนด์ | 2800 ปอนด์ | ฿10,980 | ||
AGBR58150 | สีแดง | 150ft | ด้าย | 5 / 8 " | 18,000 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | ฿12,926 | ||
AGBR34150 | ส้ม | 150ft | ด้าย | 3 / 4 " | 23,000 ปอนด์ | 4600 ปอนด์ | ฿15,895 | ||
AGBR78150 | สีเขียว | 150ft | ระวิง | 7 / 8 " | 32,000 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | ฿22,756 | ||
AGBR916600 | สีเหลือง | 600ft | ระวิง | 9 / 16 " | 14,000 ปอนด์ | 2800 ปอนด์ | ฿41,609 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.