Altronix Al400ulxb2 | พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc @ 3.5a หรือ 24vdc @ 3a | 4tep9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL400ULXB2 พาวเวอร์ซัพพลาย, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A เอาต์พุตกรอง | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 พาวเวอร์ซัพพลาย, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A เอาต์พุตที่กรอง

In Stock
รายการ: AD9KLH รุ่น: AL400ULXB2อ้างอิงข้าม: 4TEP9

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿11,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2.7 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
ความยาว4.6 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ
UPC782239932559
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8504406018
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULXB2 ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการเข้าออกที่ต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง แหล่งจ่ายไฟนี้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่สม่ำเสมอไปยังส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น กล้องรักษาความปลอดภัย เครื่องอ่านการ์ด และระบบเตือนภัย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงทำงานต่อไปได้ แม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับหรือการหยุดชะงัก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULXB2 มีโครงสร้างฟีนอล/ไฟเบอร์กลาส ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทานและความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ
  • มีตัวเลือกในการจ่ายไฟที่เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสองช่อง ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง 12VDC หรือ 24VDC
  • อุปกรณ์นี้มีกระแสเอาต์พุตจำนวนมากที่ 12VDC ที่ 4A หรือ 24VDC ที่ 3A ซึ่งให้พลังงานที่เพียงพอแก่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ทำงานที่ความถี่อินพุตมาตรฐาน 60 Hz ให้กำลังขับที่เสถียรและเชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟนี้มีส่วนประกอบที่จำเป็น เช่น สายแบตเตอรี่และเทป ซึ่งช่วยให้กระบวนการติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ช่วงอุณหภูมิการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULXB2 คือเท่าใด

A. แหล่งจ่ายไฟนี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศา C เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ถาม: ฉันสามารถรวมระบบสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULXB2 ได้หรือไม่

ตอบ: ได้ สามารถรวมเข้ากับระบบสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับการสำรองข้อมูลพลังงานแบบสองชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่หยุดชะงักในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความกว้างของตู้ (นิ้ว)ชิ้นวัสดุชนิดภาพเขียนราคา
ALTRONIX AL400ULPD4 พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 12dc / 3.5a หรือ 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿14,616
ALTRONIX AL400ULPD4CB พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 12dc / 3.5a หรือ 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿15,647
ALTRONIX AL400ULPD8 พาวเวอร์ซัพพลายเหล็ก, 8 เอาท์พุตแบบฟิวส์, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿14,847
เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX AL400ULPD8CB, เอาต์พุต PTC ระดับคลาส 2, สีเทา | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿16,451
ALTRONIX AL400ULX เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุต 12 / 24VDC, อินพุต 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 3.5A หรือ 24 VDC @ 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿14,275
ALTRONIX AL400ULXPD16 เพาเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿16,009
ALTRONIX AL400ULXPD16CB พาวเวอร์ซัพพลาย 16ptc 12dc / 3.5a หรือ 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 Al400ulxpd16cb4.5015.512.00พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3Aเหล็กแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿16,991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL400ULXB2 พาวเวอร์ซัพพลาย, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A เอาต์พุตที่กรอง
฿11,146 / หน่วย