Plews-lubrimatic C10-23 | ข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็ก | 5mda3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Coupler (f) npt 1/2 Steel | AE4PVT 5MDA 3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 ข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็ก

In Stock
รายการ: AE4PVT รุ่น: C10-23อ้างอิงข้าม: 5MDA3

รับโดย เมษายน 30, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว1 / 2 "
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนยานยนต์
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: AMFLO

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 ข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็ก
฿529 / หน่วย