อพอลโล 771031457 | บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Npt พอร์ตเต็ม บรอนซ์ ช่องระบายอากาศ ทำความสะอาดออกซิเจน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 771031457 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Vent, Oxygen Cleaned | CB3NPZ

APOLLO VALVES 771031457 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Vent, Oxygen Cleaned

In Stock
รายการ: CB3NPZ รุ่น: 771031457
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
฿2,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนลูกระบายอากาศด้านข้าง (ทิศทางเดียว), ออกซิเจนทำความสะอาด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์: บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ตบรอนซ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 77-102-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 8 "--฿1,540
APOLLO VALVES 77-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/2 ใน | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTเหล็กชุบ1 / 2 "--฿2,005
APOLLO VALVES 77-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 4 "--฿3,335
APOLLO VALVES 77-105-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล1"--฿5,217
APOLLO VALVES 77-106-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล1.25 "--฿6,859
APOLLO VALVES 77-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล1.5 "--฿9,159
APOLLO VALVES 77-108-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล2"--฿14,899

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 771031457 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Vent, Oxygen Cleaned
฿2,698 / หน่วย