U01036.043.0250 | โบลท์ไถแบน 7/16-14 X 2 1/2 นิ้ว - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01036.043.0250 สลักไถแบบแบน 7/16-14 X 2 1/2 นิ้ว, 25PK | AA9CCK 1CFJ7

APPROVED VENDOR U01036.043.0250 ผาลไถแบน 7/16-14 X 2 1/2 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AA9CCK แบบ: U01036.043.0250Cross Ref: 1CFJ7 / 41TT49

รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,371 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไถกลอน
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
หัวมุม80 องศา
หัวหน้า Dia.0.826 "
ความสูงของศีรษะ0.364 "
ประเภทหัว# 3 แบน
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความกว้างสแควร์0.45 "
ความต้านแรงดึงแซ่เจ 429 PSI
ขนาดเกลียว7 / 16-14
ชนิดภาพเขียนคอเหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01036.043.0250 ผาลไถแบน 7/16-14 X 2 1/2 นิ้ว 25PK
฿1,371 / แพ็ค