23xl71 | ขั้วไฟฟ้าแบบแท่ง สแตนเลส E410-16 3/16 5 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 23XL71 อิเล็กโทรดแบบแท่งสแตนเลส E410-16 3/16 5 ปอนด์ | AB7PMK

APPROVED VENDOR 23XL71 แท่งอิเล็กโทรด สแตนเลส E410-16 3/16 5 Lb.

In Stock
รายการ: AB7PMK รุ่น: 23XL71

รับโดย เมษายน 23, อังคาร
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
฿2,214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดอิเล็กโทรด
การจัดประเภท AWSE410-16
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์5 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์หลอด
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 16 "
ความยาว14 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความต้านแรงดึง75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8311100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความต้านแรงดึงราคา
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 23XL60 Stick Electrode Stainless Steel E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ 23XL603 / 32 "75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,856
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XL61 แท่งอิเล็กโทรดสแตนเลส E330-16 1/8 5 ปอนด์ | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,735
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XL64 อิเล็กโทรดแบบแท่งสแตนเลส E630-16 3/32 5 ปอนด์ | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,681
VENDOR 23XL65 Stick Electrode Stainless Steel E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XL66 อิเล็กโทรดแบบแท่งสแตนเลส E630-16 5/32 5 ปอนด์ | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,912
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XL67 อิเล็กโทรดแบบแท่งสแตนเลส E630-16 3/16 5 ปอนด์ | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,912
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XL70 อิเล็กโทรดแบบแท่งสแตนเลส E410-16 5/32 5 ปอนด์ | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 23XL71 แท่งอิเล็กโทรด สแตนเลส E410-16 3/16 5 Lb.
฿2,214 / หน่วย