APPROVED VENDOR 2HDE6 รถเข็นลวด 4 ชั้น 48x18x70 Chrome
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 2" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การเพิ่มที่ปรับได้ | วัสดุล้อ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | ยาง | 18 " | 48 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿19,671 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | ยาง | 18 " | 36 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿13,571 | ||
1ECJ4 | 36.75 " | 1" | ยาง | 24 " | 36 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿15,242 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | ยาง | 24 " | 48 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿16,922 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | ยูรีเทน | 18 " | 36 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿29,685 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | ยูรีเทน | 18 " | 60 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿35,701 | ||
2HDE8 | 72 " | 2" | ยูรีเทน | 18 " | 72 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿39,092 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.