APPROVED VENDOR 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 นิ้ว D x 3 Feet Length
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอบ Centerless |
ประเภทล้อแม็ก | 1045 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.0000 / -0.0010 " |
เสร็จสิ้น | หันกราวด์และขัดเงา |
ความยาว | 3ft |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เย็นเสร็จแล้ว |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 90,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 59,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
3GTK1 | 1.75 " | + 0.0000 / -0.0015 " | ฿5,772 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.