APPROVED VENDOR 3CUF7 กระเป๋า Biohazard ใส ยาว 14 นิ้ว - แพ็ค 1000
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋า Biohazard |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 1000 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 14 " |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | Flat |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 2มิล |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 3923210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF8 | 2มิล | 1000 | - | 8" | ทูโทนช็อคชิพ | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | ฿8,877 | ||
3UAF2 | 1.25มิล | 20 | 1 แกลลอน. | 11 " | สีแดง | 14.5 " | 14.5 " | เอทิลีน | ฿4,510 | ||
3UAF3 | 1.25มิล | 20 | 3 แกลลอน. | 13 " | สีแดง | 20 " | 20 " | เอทิลีน | ฿5,412 | ||
3UAF4 | 1.25มิล | 20 | 5 แกลลอน. | 15.5 " | สีแดง | 22.5 " | 22.5 " | เอทิลีน | ฿6,022 | ||
MRWB142324 | 2มิล | 100 | 2.6 Qt | 12 " | สีแดง | 14 " | 14 " | เอทิลีน | ฿4,781 | ||
MBWB142325 | 2มิล | 100 | 0.35 แกลลอน. | 9" | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 10 " | 10 " | เอทิลีน | ฿3,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.