M24520.030.0006 | สกรูเกลียวปล่อยชีส M3 X 0.50 X 6 L - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M24520.030.0006 สกรูเครื่องจักรชีส M3 X 0.50 X 6 L, 100PK | AE9ENP 6JA95

APPROVED VENDOR M24520.030.0006 เครื่องสกรูชีส M3 X 0.50 X 6 L, 100PK

In Stock
รายการ: AE9ENP รุ่น: M24520.030.0006ข้ามอ้างอิง: 6JA95

รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿245 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.5.5mm
ความสูงของศีรษะ2mm
ประเภทหัวชีส
ความยาว6"
วัสดุคุณสมบัติชั้น 4.8 เหล็ก
ความแข็ง RockwellB71 ถึง B99
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง60,900 PSI
ขนาดเกลียวM3 x 0.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M24520.030.0006 เครื่องสกรูชีส M3 X 0.50 X 6 L, 100PK
฿245 / แพ็ค