U07111.075.0100 | สกรูหัวจม 5/8-11 X 1 ยาว | 1ce14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U07111.075.0100 สกรูหัวจม 5/8-11 x 1 ความยาว | AA9BZH 1CE14

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 1 Length

In Stock
รายการ: AA9BZH แบบ: U07111.075.0100อ้างอิงข้าม: 1CE14 / 163U64

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1"
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว1"
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 1 Length
฿188 / หน่วย