Stanley Tr250 | ปืนยิงตะปู/ลวดเย็บ Brad 10 1/4 ยาว X 5 1/4 H | 1fbc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY TR250 เครื่องตอกตะปู / ลวดเย็บกระดาษ 10 1/4 ยาว x 5 1/4 H | AA9TZF 1FBC7

STANLEY TR250 Brad Nailer/ปืนยิงลวดเย็บ 10 1/4 ยาว x 5 1/4 H

In Stock
รายการ: AA9TZF รุ่น: TR250อ้างอิงข้าม: 1FBC7

รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเย็บกระดาษด้วยมือ / ปืนตะปูแบรด
สีผิวกายสีเทา
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมอากาศยาน
สีสีเทาพร้อมด้ามจับสีดำ
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยอลูมิเนียมของเครื่องบินส่วนประกอบเหล็ก
ความกว้างของมงกุฎ (นิ้ว)27/64
คะแนนหน้าที่การ Heavy Duty
ความยาวของขา1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16"
ระยะเวลาในเล็บ (นิ้ว)1/2, 9/16, 5/8
ความสูงโดยรวม5.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
แหล่งพลังงานด้วยมือ
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความจุหลัก84
ประเภทหลักมงกุฎแคบ
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)28.45
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
รหัส HS8205595560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความจุเล็บ (20)
  • ประเภทเล็บ (แบรด)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY TR250 Brad Nailer/ปืนยิงลวดเย็บ 10 1/4 ยาว x 5 1/4 H
฿2,323 / หน่วย