AUTO DOLLY M998027-I เหล็ก 16 W x 16 L นิ้ว
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Auto Dolly, โสด |
เสร็จสิ้น | เคลือบขับเคลื่อน |
ยกความจุ | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 16W x 16L x 3 "H |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
ใช้สำหรับ | การขนถ่ายวัสดุดอลลี่สำหรับการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติวัสดุเครื่องจักร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ยกความจุ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M998102 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 16W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 16 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿9,047 | ||
M998036-i | ดอลลี่อัตโนมัติสำหรับงานหนัก เดี่ยว | 2500 ปอนด์ | 16W x 16L x 4 "H | การ Heavy Duty | การขนถ่ายวัสดุดอลลี่สำหรับการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติวัสดุเครื่องจักร | ฿7,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.