AUTO DOLLY M998036-i เหล็ก 16 W x 16 L นิ้ว
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลี่อัตโนมัติสำหรับงานหนัก เดี่ยว |
เสร็จสิ้น | เคลือบขับเคลื่อน |
ยกความจุ | 2500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 16W x 16L x 4 "H |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ใช้สำหรับ | การขนถ่ายวัสดุดอลลี่สำหรับการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติวัสดุเครื่องจักร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ยกความจุ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M998102 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 16W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 16 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿9,047 | ||
M998027-I | Auto Dolly, โสด | 1500 ปอนด์ | 16W x 16L x 3 "H | Standard | การขนถ่ายวัสดุดอลลี่สำหรับการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติวัสดุเครื่องจักร | ฿6,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.