BACHARACH 2002-0005 ปั๊มอพยพ 5.0 Cfm 1/2 Hp 26.3 Lb.
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 5.0 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "และ 3/8" Flare |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 15.2 |
ความสูงโดยรวม | 10 3 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.375 " |
UPC | 425436000057 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำจัด | HP | ความจุน้ำมัน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-0001 | 2.0 cfm | 1/4 | ออนซ์ 11.8 | 10 " | ฿11,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.