BALDWIN FILTERS BT8911-MPG ตัวกรองไฮดรอลิก Spn-on/ประสิทธิภาพสูงสุด Glass
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 11 17 / 32 " |
ความยาว | 11 17 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 4-23 / 32 " |
ความกว้าง | 4 23 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT9433 | 9 17 / 32 " | 9 17 / 32 " | 3-3 / 34 " | 3 3 / 34 " | ฿5,685 | ||
BT9436-เอ็มพีจี | 6.125 " | 6.125 " | 3.75 " | 3.75 " | ฿4,961 | ||
BT839-10 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿540 | ||
BT287-10 | 7" | 7" | 5.031 " | 5.031 " | ฿1,435 | ||
BT259 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿542 | ||
B236 | 8.125 " | 8.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿988 | ||
BT839 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.