Baldwin Filters P140 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/ไหลเต็ม | 4zex2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS P140 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/ไหลเต็ม | AE2RQE 4ZEX2

BALDWIN FILTERS P140 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/ไหลเต็ม

In Stock
รายการ: AE2RQE รุ่น: P140ข้ามอ้างอิง: 4ZEX2

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿736 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นองค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น
การออกแบบตัวกรององค์ประกอบเท่านั้น
ความสูง2.75 "
ภายใน Dia11 / 16 "
ความยาว2.75 "
ภายนอก Dia.2-29 / 32 "
ความกว้าง2 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)33.53
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Full-Flow

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบตัวกรองความสูงภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS P7489 ไส้กรองน้ำมัน 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489องค์ประกอบเท่านั้น4.187 "5/16 "และ 13/16"องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น4.187 "2.25 "2.25 "฿638
BALDWIN FILTERS P7488 ไส้กรองน้ำมัน 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488องค์ประกอบเท่านั้น4.031 "1-11 / 16 "องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "฿840
BALDWIN FILTERS P7490 ไส้กรองน้ำมัน | AB6RYL 22D122 P7490องค์ประกอบเท่านั้น2 1 / 5 "17 / 32 "องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "฿888
BALDWIN FILTERS PT670 น้ำมันหล่อลื่น / ไส้กรองไฮดรอลิก / แบบเต็มไหล | AC2KXB 2KXV 4 PT670สปินออน9 9 / 32 "1.593องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "฿768
BALDWIN FILTERS P7235 ไส้กรองน้ำมัน | AC2KXJ 2KXW2 P7235องค์ประกอบเท่านั้น6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น6 11 / 16 "3.25 "3.25 "฿1,900
BALDWIN FILTERS BC110 By-pass Oil Filter Element / centrifugal | AC2KYH 2KXY 6 BC110องค์ประกอบเท่านั้น4.5 "9/16 "และ 5/8"สารหล่อลื่นแบบแรงเหวี่ยง4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "฿1,338
BALDWIN FILTERS P20-HD ไส้กรองน้ำมันไหลเต็ม | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDองค์ประกอบเท่านั้น9 1 / 16 "1.5 "องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น9 1 / 16 "4.437 "4.437 "฿903

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS P140 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/ไหลเต็ม
฿736 / หน่วย