BALDWIN FILTERS PF155 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 8.187 " |
ภายใน Dia | 7 / 8 " |
ความยาว | 8.187 " |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9822-D | สปินออน | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ฿3,646 | ||
BF9827-D | สปินออน | 6 13 / 16 " | 7 / 8 " | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 6 13 / 16 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ฿2,102 | ||
BF9847-D | สปินออน | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | ฿1,730 | ||
PF10 | สปินออน | 4.875 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.875 " | 3" | 3" | ฿589 | ||
PF7698 | สปินออน | 3 9 / 16 " | 9 / 16 " | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3 9 / 16 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | ฿2,732 | ||
PF7890-30 | สปินออน | 8 29 / 32 " | 5/8 "และ 13/16" | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 8 29 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ฿1,143 | ||
P1510 | สปินออน | 29.375 " | 1-15 / 32 " | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน | 29.38 " | 6.5 " | 6.5 " | ฿2,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.