Baldwin Filters | Raptor Supplies ประเทศไทย

BALDWIN FILTERS

Baldwin Filters ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เคิร์นนีย์ รัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Parker Hannifin Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์การกรองคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์กรองเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องเครื่องยนต์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เคลื่อนที่จากน้ำมัน เชื้อเพลิง และฝุ่นละออง อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ประปา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

นิวเมติก

วัสดุ Lab

เครื่องมือทดสอบ

กาวยาแนวและเทป

ไฮดรอลิ

การเชื่อมโลหะ

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

ฮาร์ดแวร์

เกี่ยวกับตัวกรองบอลด์วิน

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Baldwin ประกอบด้วยอากาศที่ผ่านการรับรอง ISO / SAE, อากาศในห้องโดยสาร, เชื้อเพลิง, ไฮดรอลิก, น้ำมันหล่อลื่น, CCV (การระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยง) และตัวกรองเกียร์, ชิ้นส่วนอะไหล่และองค์ประกอบตัวกรอง บอลด์วิน กรองอากาศ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สิ่งสกปรก เศษเล็กเศษน้อย และความชื้นที่สร้างขึ้นภายในเข้าไปในระบบไฮดรอลิกหรือทางกล จึงหลีกเลี่ยงการสึกหรอก่อนเวลาอันควร หน่วยเหล่านี้มีให้ในรูปแบบองค์ประกอบเท่านั้น แบบกระป๋อง แบบอินไลน์ และแบบ DAHL ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 2.5 ถึง 19-9/32 นิ้ว ของแบรนด์ ตัวกรองสปินออนไฮดรอลิก ปกป้องเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฮดรอลิกจากความเสียหายที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนจากต่างประเทศและสิ่งสกปรกในน้ำมัน บางรุ่นมีปะเก็นภายในที่ยืดหยุ่นได้เพื่อการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหลและความปลอดภัยของผู้ใช้ และการออกแบบแบบหมุนเพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของ Baldwin Filters จะข้ามการอ้างอิงส่วนบุคคลไปยัง Air Handler, Honeywell & Parker รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวกรองและอุปกรณ์เสริมที่ขาดตลาดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้

การส่งสินค้า

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ Baldwin Filters เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

องค์ประกอบอากาศ EnduraPanel

ไส้กรองอากาศ Baldwin EnduraPanel ป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอากาศไม่ให้เข้าไปในห้องเผาไหม้ ตัวกรองอากาศ EnduraPanel มีการออกแบบเสริมความแข็งแรงด้วยโครงหล่อ ส่วนรองรับโลหะแบบขยาย...อ่านเพิ่มเติม 

ชุดทดสอบน้ำหล่อเย็น FleetStrip

บางครั้งระบบทำความเย็นที่หมดลงของรถยนต์จะได้รับการเติมสารเติมแต่งสารหล่อเย็นที่เป็นของเหลวแทนตัวกรองน้ำหล่อเย็น ผู้ใช้จำเป็นต้องทดสอบสารหล่อเย็นเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่า ...อ่านเพิ่มเติม 

บอลด์วินกรองข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

เทคโนโลยีสื่อเลเยอร์ที่ออกแบบอย่างสูง (HELM)

เทคโนโลยี HELM ถูกใช้เป็นหลักในตัวกรองเชื้อเพลิงของ Baldwin เพื่อให้เชื้อเพลิง (เข้าสู่ระบบฉีดเชื้อเพลิง) สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน เทคโนโลยีนี้ป้องกันการสึกหรอของหัวฉีดก่อนเวลาอันควรและการหยุดทำงานที่ตามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง

คำถามที่พบบ่อย

ตัวกรองบอลด์วินทำขึ้นที่ไหน?

Baldwin Filters ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แบรนด์ยังมีศูนย์การผลิตและกระจายสินค้าในออสเตรเลีย เบลเยียม จีน เม็กซิโก โมร็อกโก แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจักร

ไส้กรองอากาศ Baldwin Channel Flow คืออะไร?

ตัวกรองอากาศ Baldwin Channel Flow ใช้เพื่อป้องกันห้องเผาไหม้ของอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักจากฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงของพวกเขามีเส้นทางอากาศตรงสำหรับการไหลของอากาศที่เหมาะสมแม้จะมีขนาดที่กะทัดรัด