BENCHPRO WAT-DCR-WW-BLUE เก้าอี้เออร์โกโนมิก ไวนิล น้ำเงิน
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้ที่เหมาะกับการทำงาน |
ลอม | ไม่ |
ความสูงกลับ | 15.5 " |
ถอยหลังเอียงไปข้างหลัง | องศา 80 |
กลับเอียงไปข้างหน้า | องศา 105 |
ความกว้างด้านหลัง | 19 " |
สี | สีน้ำเงิน |
รอง | เมมโมรี่โฟมสามชั้น |
รองรับเท้า | Y |
สำหรับ Workbench Ht. | ใช่ |
วัสดุ | ไวนิล |
จำนวนล้อ | 5 |
จำนวนร่อน | 0 |
ความลึกที่นั่ง | 19 " |
ช่วงความสูงของที่นั่ง | 21 ถึง 31 " |
เอียงเบาะไปข้างหลัง | องศา 10 |
เอียงเบาะไปข้างหน้า | -3 องศา |
ความกว้างที่นั่ง | 21.5 " |
น้ำหนักความจุ | 450 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงกลับ | ความกว้างด้านหลัง | สี | วัสดุ | ความลึกที่นั่ง | ช่วงความสูงของที่นั่ง | ความกว้างที่นั่ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNS-DF-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ผ้า | 17 " | 17 ถึง 22 " | 19 " | ฿26,075 | ||
LNT-DF-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ผ้า | 17 " | 21 ถึง 31 " | 19 " | ฿30,628 | ||
LNS-DCR-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ไวนิล | 17 " | 17 ถึง 22 " | 19 " | ฿38,758 | ||
LNT-DCR-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ไวนิล | 17 " | 21 ถึง 31 " | 19 " | ฿44,071 | ||
LCT-DF-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ผ้า | 17 " | 20 ถึง 28 " | 19 " | ฿33,820 | ||
LCT-DCR-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ไวนิล | 17 " | 20 ถึง 28 " | 19 " | ฿47,183 | ||
LAS-DF-WW-สีน้ำเงิน | 13.5 " | 17 " | สีน้ำเงิน | ผ้า | 17 " | 17 ถึง 22 " | 19 " | ฿31,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.