BFT GATE OPENERS R93524500002 ชุดประตูบานสวิงคู่ 16-1/2 ฟุต
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดตัวดำเนินการประตูสวิง |
สี | สีเทา |
วงจร | 60 รอบ / วัน |
ความลึก | 3.125 " |
ความสูง | 4" |
แม็กซ์ ความจุ | 16-1 / 2 ฟุต ประตู 550 ปอนด์ แต่ละใบ |
เครื่องยนต์ | 40W |
การดำเนินการ | เกรดที่อยู่อาศัย |
ความปลอดภัย | สร้างขึ้นใน Thermal Overload และ Torque Limited |
ชนิดภาพเขียน | คู่ |
แรงดันไฟฟ้า | 24VDC - 120VAC |
ความกว้าง | 37.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8501202000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความจุ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KERCR93524501F | 16-1 / 2 ฟุต ประตู 550 ปอนด์ | เดี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ | VDC 24 | ฿107,205 | ||
KESCR93524502F | 16-1 / 2 ฟุต ประตู 550 ปอนด์ แต่ละใบ | แบบ Dual, Solar Operated | VDC 24 | ฿131,206 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.