Boston Gear F710-40-b5-g | ตัวลดความเร็ว C-face 56c 40 1 | 1l252 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTON GEAR F710-40-B5-G Speed ​​Reducer C-face 56c 40 1 | AB2BVN 1L252

BOSTON GEAR F710-40-B5-G ลดความเร็ว C-face 56c 40 1

In Stock
รายการ: AB2BVN รุ่น: F710-40-B5-Gข้ามอ้างอิง: 1L252

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿30,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดความเร็ว
ฐานสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
ตลับลูกกลิ้งเรียว
เจาะ Dia5 / 8 "
หน้าที่Standard
เสร็จสิ้นสีอีพ็อกซี่ชนิดผง
กรอบ56C
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน
ประเภทเกียร์หนอน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
อินพุต RPM1750
การหล่อลื่นคลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460
สูงสุด ป้อน HP0.16
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต128 นิ้ว --lb.
แม็กซ์ แรงบิด128 นิ้ว --lb.
การติดตำแหน่งใดก็ได้
RPM เอาต์พุตที่กำหนด44
อัตราส่วนที่กำหนด40:1
จำนวนสเตจ1
เอาท์พุทเพลา Dia1 / 2 "
ความสูงของเพลาขาออก1 5 / 16 "
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP128 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP3600
โหลดมากเกินไป150 ปอนด์
วัสดุปีกนกเหล็กชุบแข็ง
การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้
ประเภทซีลดับเบิ้ลลิป
การวางแนวเพลามุมฉาก
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ออกเดียว
เพลาขาออกทึบ / กลวงของแข็ง
ประเภทลดความเร็วซี - เฟซ
UPC781711598429
ระยะศูนย์หนอน1"
วัสดุเฟืองตัวหนอนบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8483405050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นRPM เอาต์พุตที่กำหนดเจาะ Diaหน้าที่อัตราส่วนที่กำหนดเอาท์พุทเพลา Diaความสูงของเพลาขาออกแรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HPแรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HPราคา
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿31,063
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard 40:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿30,252
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard 30:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿31,063
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard 20:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿31,063
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard 15:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿31,362
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard 10:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿31,063
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard 5:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿30,988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTON GEAR F710-40-B5-G ลดความเร็ว C-face 56c 40 1
฿30,875 / หน่วย