Bradley S59-4016y | วาล์วผสม 9 Gpm ที่ 30 Psi | 40d649 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADLEY S59-4016Y วาล์วผสม 9 Gpm ที่ 30 Psi | AD3LRD 40D649

BRADLEY S59-4016Y วาล์วผสม 9 Gpm ที่ 30 Psi

In Stock
รายการ: AD3LRD รุ่น: S59-4016Yข้ามอ้างอิง: 40D649

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿9,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone ที่เติมแก้ว
อัตราการไหล0.5 ถึง 11 gpm
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)33 องศาถึง 80 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)120 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทขาเข้าPEX
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท OutletPEX
ความสูงโดยรวม6.5 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "
ชั่วคราว พิสัย59 องศาถึง 140 องศา F
UPC084241023509

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยอัตราการไหลขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
BRADLEY S59-4000 วาล์วผสม 4.5 Gpm ที่ 30 Psi 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 องศาถึง 125 องศา F0.35 ถึง 5.5 gpm1 / 2 "ม.ป.ท1 / 2 "ม.ป.ท4.125 "1.875 "฿5,408
BRADLEY S59-4000A วาล์วผสม 4.5 Gpm ที่ความสูง 30 Psi 5 นิ้ว | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 องศาถึง 125 องศา F0.35 ถึง 5.5 gpm3 / 8 "การอัด3 / 8 "การอัด5"1.875 "฿5,458
BRADLEY S59-4016D วาล์วผสม 12.5 Gpm ที่ 30 Psi 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 องศาถึง 125 องศา F0.5 ถึง 15 gpm1 / 2 "MNPT / เหงื่อ1 / 2 "MNPT / เหงื่อ7"2.25 "฿8,769
BRADLEY S59-4000BY วาล์วผสม 4.5 Gpm ที่ 30 Psi | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 องศาถึง 125 องศา F0.35 ถึง 5.5 gpm3 / 8 "การอัด3 / 8 "การอัด5"1.875 "฿6,427
BRADLEY S59-4016N วาล์วผสม 12.5 Gpm ที่ 30 Psi ความสูง 7 นิ้ว | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 องศาถึง 140 องศา F0.5 ถึง 15 gpm3 / 4 "ม.ป.ท3 / 4 "ม.ป.ท7"2.25 "฿9,514
BRADLEY S59-4016S วาล์วผสม 12.5 Gpm ที่ 30 Psi | AD3LRB 40D647 S59-4016 ส59 องศาถึง 140 องศา F0.5 ถึง 15 gpm3 / 4 "เหงื่อ3 / 4 "เหงื่อ6.5 "2.25 "฿9,866
BRADLEY S59-4016X วาล์วผสม 9 Gpm ที่ 30 Psi ความสูง 6-1 / 2 นิ้ว | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 องศาถึง 140 องศา F0.5 ถึง 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "฿8,861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADLEY S59-4016Y วาล์วผสม 9 Gpm ที่ 30 Psi
฿9,508 / หน่วย